Keréktárcsa kefe Fonatos acél, lyukkal
Körkefe acél
TSZTTTRCS-DRÓT-SCS-BAL-9000RPM-D150MM

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Ha a kefe ferdén áll, a kötegek nem nyílnak ki idő előtt
- Agresszív tisztító hatás magas kopásállósággal a keréktárcsa kefe óramutató járásával ellentétes irányú fonásának köszönhetően
- Sarokcsiszolón történő használathoz
- Csak az élek csúcsai dolgoznak a munkadarabon. A túlzott felületi nyomás az eredményt nem javítja, ugyanakkor növeli a szükséges hajtóerőt és csökkenti a kefe élettartamát.
- Mindig viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt, amikor gépi kefékkel dolgozik!
Adatlapok(X)
- Eltávolítja a reve-, rozsda-, lakk-, salak- és gumimaradványokat
- Letisztítja a betonmaradványokat a zsaluzatról
![]() | |
Átmérő (D) | 150 mm |
Hasznos szélesség (A) | 14 mm |
Hasznos huzalhossz (H) | 30 mm |
Furat (d) | 22.23 mm |
Huzalátmérő | 0.50 mm |
Huzal anyaga | Acél |
Kivitel | Edzett, bal oldalon fonott |
Max. fordulatszám | 12500 Ford/perc |
Agresszivitás | Közepes |
Sarokcsiszolóhoz (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
EN szabvány | 1083-2 |